Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 20x20mm Stärke 1


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9161020
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB02000200A153M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 20x20mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, quadratisch
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 20,0 mm
Tiefe 20,0 mm
Abmessungen (BxT) 20 x 20 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.