Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 15x15mm Stärke 1


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9161015
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB01500150A1D3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglaeser 15x15mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, quadratisch
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 15,0 mm
Tiefe 15,0 mm
Abmessungen (BxT) 15 x 15 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.