| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9141654 Herst.-Nr.: 217115401 EAN/GTIN: 4032051012837 |
| |
|
| | |
| Stehkolben, DURAN®, Enghals Die Stehkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärkenverteilung ideal als Kochglas. Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden. Kolben mit einem Halsdurchmesser von 65 mm haben einen verstärktem Rand.
-DIN ISO 1773 -Mit Bördelrand -Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP -Autoklavierbar
Nennvolumen 1000 ml Ø Hals 42 mm Ø 131 mm Höhe 190 mm Abmessungen (ØxH) 131 x 190 mm Mit Bördelrand Ja Norm DIN ISO 1773 Material DURAN® Glas Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standkolben, Stehkolben, Titrierkolben, stehkolben enghals 1000 ml, standkolben duran, standkolben, Kolben,Steh, Glas,Kolben, atehkolben mit, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 14,32* | € 20,31* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,15* | € 21,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,43* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|