Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkolben 2000 ml enghalsig Duran mit Bördelrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundkolben 2000 ml enghalsig Duran mit Bördelrand
Rundkolben 2000 ml enghalsig Duran mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     163-9141464
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     217216404
EAN/GTIN:
     4032051013131
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Messkolben
Rundkolben, DURAN®, Enghals
-DIN ISO 1773
-Mit Bördelrand
-Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
-Autoklavierbar

Nennvolumen 2000 ml
Ø Hals 42 mm
Ø 166 mm
Höhe 260 mm
Anzahl Hälse 1
Mit Bördelrand Ja
Material DURAN® Glas
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: meßkolben duran 2000ml, messkolben, messkolben 2000ml, Rund,Kolben, Kolben,Rund, einhalskoleb, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 12,95*
ab € 32,61*
€ 43,60*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 34,29*
€ 45,72*
€ 8,50*
ab € 41,95*
€ 77,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.