Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband tesapack®4124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.140 814
9.140 814
Artikel-Nr.:
     163-9140814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Verpackungsklebeband tesapack®4124
tesapack®4124, transparent.

Breite 25,0 mm
Länge 66,0 m
Farbe transparent
  • Gleichmäßig und leise Abrollend
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
  • Rutschfest und stabil
  • Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
Breite: 25,0 mm
Länge: 66,0 m
Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 25mm x66m, packband transparent, packband, Verpackungs,Klebeband, Verpackungs,Klebebänder, Klebstoffe, Klebe,Band, Klebe,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.