Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebebänder 4124 packbrau 66 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsklebebänder 4124 packbrau 66 m x 50 mm
Verpackungsklebebänder 4124 packbrau 66 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     163-9140813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Verpackungsklebeband tesapack®4024
Braun, stabil.

Breite 50,0 mm
Länge 66,0 m
Farbe braun
Material PP
  • Leise abrollbar
  • Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild (Fb.00)
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
Breite: 50,0 mm
Länge: 66,0 m
Farbe: braun
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50mmx66m braun, packband braun, packband braun 50mm, Verpackungs,Klebeband, Verpackungs,Klebebänder, Klebstoffe, Klebe,Band, Klebe,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.