Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 5 Ltr. EH 46 mm ohne Hahn HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 5 Ltr. EH 46 mm ohne Hahn HDPE
Ballon 5 Ltr. EH 46 mm ohne Hahn HDPE
Artikel-Nr.:
     163-9139929
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9139929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Enghalsflasche
enghalsflaschen schraubverschluss 5...
enghalsflasche
Ballonflaschen, Enghals, PE-HD
Lebensmittelgeeignet. Mit Tragegriff. Mit 12 mm tiefem Gewinde zur Verwendung mit einem ¾" Hahn (Hahn bitte separat bestellen). Sehr starke und robuste Qualität für intensive Langzeitnutzung. Über integrierte Ösen kann die Schraubkappe mit dem Ballon verdrahtet werden. Die Ballons sind für die Verwendung bei Temperaturen von -40 °C bis 80 °C geeignet.
Bitte nur in aufrechter Position verwenden.

Nennvolumen 5 l
Ø 160 mm
Höhe 350 mm
Abmessungen (ØxH) 160 x 350 mm
Ø Hals innen 52 mm
Ø Gewinde 62 mm
Anzahl Griffe 1
Mit Hahn Nein
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 80 °C
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 5000 ml, Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, Abklär,Flaschen, HDPE, Gewindekappen, K981.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.