Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PP 9 L mit Ablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister PP 9 L mit Ablaßhahn
Kanister PP 9 L mit Ablaßhahn
Artikel-Nr.:
     163-9139921
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2321-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Abklärkanister Nalgeneä, Typ 2321, PP
Autoklavierbar. Typ 2321. Kanister, Schraubverschluss und Ablasshahn aus PP. Robust. Mit Edelstahl-Henkel. Graduiert. Öffnung innen Ø 86 mm. Nicht mit aufgeschraubtem Verschluss und nur ungefüllt autoklavieren.

Nennvolumen 9,0 l
Breite 216,0 mm
Tiefe 146,0 mm
Höhe 356,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 146 x 356 mm
Ø Öffnung 86 mm
Material PP
Mit Hahn Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierkantkanister, kunststoffkanister, Kanister,Abklär, Abklär,Kanister, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 141,00*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 152,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.