Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Druckball 42mm Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Druckball 42mm Größe 2
Gummi-Druckball 42mm Größe 2
Artikel-Nr.:
     163-9115430
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     4010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Gummidruckbälle
Weich-PVC. Rotbraun, glatt. Mit Ø 6 mm- Bohrung.

Typ 2
Inhalt 28 ml
Ø 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, Pipettensaugball, Pipettensauger, Saughilfe, Vollpipette, vollpipetten 40ml, messpipette, Gummi,Druckball, Gummi,Druckbälle, Druck,Ball, Druck,Bälle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 4,418*
€ 6,994*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 4,43*
€ 9,97*
3 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 5,35*
€ 10,35*
1
€ 8,50*
ab € 6,313*
€ 10,453*
35 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 8,39*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010005
ab € 7,12*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010007
ab € 10,90*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010010
ab € 14,19*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010012
ab € 5,95*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010000
ab € 3,25*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
4010002
ab € 6,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.