Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswasch-Säule 500ml 400mm Höhe f. Schlauch/Rohr 8mm aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gaswasch-Säule 500ml 400mm Höhe f. Schlauch/Rohr 8mm aussen
Gaswasch-Säule 500ml 400mm Höhe f. Schlauch/Rohr 8mm aussen
9.110 301
Artikel-Nr.:
     163-9110306
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 117-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswasch-Säule
Gaswaschsäule
Gaswaschsäulen, FEP/PTFE
Polytetrafluorethylen-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem Polytetrafluorethylen mit ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE Polytetrafluorethylen-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen, der einen geringeren Vordruck benötigt.
-Temperaturbeständigkeit: -200°C bis 250°C
-Transparent
-Unzerbrechlich
-Problemloser Austausch der Fritte

Typ Säule
Für Schlauch/ Rohr außen 8 mm
Inhalt 500 ml
Höhe 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spurenanalytik, Gas,Waschflaschen, Flasche,Gaswasch, Flaschen,Gaswasch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 494,57*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 482,53*
€ 559,55*
Frei Haus
ab € 489,57*
€ 566,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 383,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.