Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9110303 Herst.-Nr.: A 118-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gaswaschsäulen, FEP/PTFE Polytetrafluorethylen-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem Polytetrafluorethylen mit ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE Polytetrafluorethylen-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen, der einen geringeren Vordruck benötigt. -Temperaturbeständigkeit: -200°C bis 250°C -Transparent -Unzerbrechlich -Problemloser Austausch der Fritte
Typ Flasche Für Schlauch/ Rohr außen 8 mm Inhalt 1000 ml Höhe 210 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gaswaschflaschen, Spurenanalytik, Gas,Waschflaschen, Flasche,Gaswasch, Flaschen,Gaswasch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,43* | € 486,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,72* | € 525,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 483,12* | € 550,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 489,46* | € 556,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 383,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|