Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter gelb


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter gelb
Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter gelb
Artikel-Nr.:
     163-9106405
Hersteller:
     Albert Kuhn
Herst.-Nr.:
     AK505005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsflasche
sicherheitsflasche
Sicherheitsflasche Markill-matic
aus Reinaluminium mit automatischem Ausgieß- und Entlüftungsventil. Markill-matic mindert das Unfallrisiko beim Ausgießen und Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten. Sie bietet die Möglichkeit, gefährliche Flüssigkeiten sicher aufzubewahren und zu handhaben. Diese Sicherheitsflasche ist bruchfest und mit einem selbstschließenden Ausgießventil ausgestattet, das nur auf Fingerdruck öffnet.

Einsatzbereiche:
1. Ausführung mit Innendichtung aus VITON (Verschlusskappe ROT) geeignet für Benzin, Petroleum, Terpentinöl und säurefreie Öle.
2. Ausführung mit Innendichtung aus EPDM (Verschlusskappe GELB) geeignet für Nitroverdünnung, Alkohol.

Beschreibung Flasche
Farbe Gelb
Inhalt 1.0 l
Ø 78 mm
Höhe 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 66,13*
€ 78,69
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 56,62*
€ 67,38
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.