Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter rot
Markill-matic-Flasche Inhalt 1,0 Liter rot
Artikel-Nr.:
     163-9106404
Hersteller:
     Albert Kuhn
Herst.-Nr.:
     AK505006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsflasche
sicherheitsflasche
Sicherheitsflasche Markill-matic
aus Reinaluminium mit automatischem Ausgieß- und Entlüftungsventil. Markill-matic mindert das Unfallrisiko beim Ausgießen und Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten. Sie bietet die Möglichkeit, gefährliche Flüssigkeiten sicher aufzubewahren und zu handhaben. Diese Sicherheitsflasche ist bruchfest und mit einem selbstschließenden Ausgießventil ausgestattet, das nur auf Fingerdruck öffnet.

Einsatzbereiche:
1. Ausführung mit Innendichtung aus VITON (Verschlusskappe ROT) geeignet für Benzin, Petroleum, Terpentinöl und säurefreie Öle.
2. Ausführung mit Innendichtung aus EPDM (Verschlusskappe GELB) geeignet für Nitroverdünnung, Alkohol.

Beschreibung Flasche
Farbe Rot
Inhalt 1.0 l
Ø 78 mm
Höhe 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
6
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 60,19*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 63,63*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,01*
€ 69,03
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 361,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.