Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 500 ml
Weithalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP braun | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-9103238
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS2185-0016-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hdpe 50...
weithalsflasche 500 ml
Weithalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss PP, braun
Schützt lichtempfindliche Proben vor UV-Strahlen bei Probenentnahme, Transport oder Lagerung. Die Flaschen mit weiter Halsöffnung erleichtern die Probenentnahme und reduzieren Turbulenzen beim Auffüllen. Auslaufsicher.

Nennvolumen 500 ml
Ø 53,0 mm
Ø Hals innen 44,0 mm
Höhe 168,0 mm
Verschlussgröße 53 mm
Farbe braun
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss braun, Umwelt,Proben, Flasche,Weithals, braun, Flaschen,Weithals, braun, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, Flasche,Weithals, PE, Flaschen,Weithals, PE, Weithals,Flasche, braun, Weithals,Flaschen, braun, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 2,06855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,99*
€ 198,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,09*
€ 196,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,91*
€ 189,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,46*
€ 167,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 126,42*
€ 150,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.