| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9103132 Herst.-Nr.: B00177028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen behroplast®, PET PET-Flaschen behroplast® aus thermoplastischem Polyester (PET) sind leicht und lebensmittelecht. Sie zeichnen sich durch hohe Chemikalienbeständigkeit aus und sind weitgehend diffusionsfest sowie temperaturbeständig von -40 bis 60°C. PET-Enghalsflaschen, glasklar, mit blauem Originalitätsverschluss aus Polypropylen. Mit Schraubverschluss.
Nennvolumen 200 ml Ø 55,0 mm Höhe 125,0 mm Verschlussgröße 28 mm Farbe klar Material PET Verschlussart Originalitätsverschluss Material Verschluss PP Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,42* | € 24,98* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 16,48* | € 26,23* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,29* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|