Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche Economy PPCO 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche Economy PPCO 125 ml
Enghalsflasche Economy PPCO 125 ml
Artikel-Nr.:
     163-9103037
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2087-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
enghalsflasche
enghalsflasche 125ml
Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PPCO, mit Schraubverschluss, PP
Einsetzbar für allgemeine Laboranwendungen.

-Leicht, auslaufsicher
-Autoklavierbar

Nennvolumen 125 ml
Ø 50,0 mm
Ø Hals innen 18,0 mm
Höhe 101,0 mm
Verschlussgröße 24 mm
Farbe natur
Material PPCO
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche, PPCO, Enghals,Flaschen, PPCO, Flasche,Enghals, PPCO, Flaschen,Enghals, PPCO, Flasche,Umwelt, Flaschen,Umwelt, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
€ 8,50*
ab € 1,00*
€ 1,36*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,83*
€ 1,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.