| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9103035 Herst.-Nr.: 2087-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PPCO, mit Schraubverschluss, PP Einsetzbar für allgemeine Laboranwendungen.
-Leicht, auslaufsicher -Autoklavierbar
Nennvolumen 30 ml Ø 34,0 mm Ø Hals innen 14,0 mm Höhe 61,0 mm Verschlussgröße 20 mm Farbe natur Material PPCO Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Steril Nein Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche, PPCO, Enghals,Flaschen, PPCO, Flasche,Enghals, PPCO, Flaschen,Enghals, PPCO, Flasche,Umwelt, Flaschen,Umwelt, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 0,83* | € 1,15* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 0,69* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|