| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9103023 Herst.-Nr.: 2004-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä, mit Verschluss, PE-HD, braun Zum Lagern, Transportieren und Verpacken von lichtempfindlichen Flüssigkeiten. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher.
-Braune Flaschen verringern die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht und schützen so lichtempfindliche Flüssigkeiten -Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmacopeia 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit -Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F) für die langfristige Lagerung -Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
Nennvolumen 30 ml Ø 34,0 mm Ø Hals innen 14,0 mm Höhe 61,0 mm Verschlussgröße 20 mm Farbe braun Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Min. Temperaturbeständigkeit -100 °C Steril Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche PE, Enghals,Flaschen PE, Flasche,Enghals PE, Flaschen,Enghals PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 1,51* | € 1,94* | | | | Lager 163 | | | | 12 | | € 18,90* | ab € 1,33* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|