Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche PP m. Schraubverschluß 60 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche PP m. Schraubverschluß 60 ml
Enghalsflasche PP m. Schraubverschluß 60 ml
Artikel-Nr.:
     163-9103004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2006-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 60ml pp
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Enghalsflaschen Nalgeneä, mit Schraubverschluss, PP
-Hohe Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben)
-Auslaufsicher

Nennvolumen 60 ml
Verschlussgröße 20 mm
Material PP
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche, PP, Enghals,Flaschen, PP, Flasche,Enghals, PP, Flaschen,Enghals, PP, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
€ 8,50*
ab € 0,98*
€ 1,36*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,98*
€ 2,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.