Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 250 ml LDPE rund naturfarben mit VerschlußStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflasche 250 ml LDPE rund naturfarben mit VerschlußStk.
Weithalsflasche 250 ml LDPE rund naturfarben mit VerschlußStk.
Artikel-Nr.:
     163-9073512
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9073512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
schraubverschluss weithalsflasche 2...
Weithalsflaschen, mit Schraubverschluss, PE-LD
Naturfarben, transparent. Starkwandig. Ideal für Probennahmen, Lagerung, Musterversand von flüssigen, pastösen und granulierten Produkten.

Nennvolumen 250 ml
Ø 64,0 mm
Höhe 120,0 mm
Ø Gewinde 40 mm
Farbe natur
Material PE-LD
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: laborflaschen schraubverschluss, weithalsflasche ldpe, Flasche,Weithals, PE, Flaschen,Weithals, PE, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, Flasche,Weithals, LLG-Labware, Flaschen,Weithals, LLG-Labware, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000090608
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.