Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 500 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghalsflasche 500 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß
Enghalsflasche 500 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     163-9073503
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9073503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen, PE-LD, Sparpack
Aus PE-LD in Naturfarben. Zum Abfüllen, Lagern oder Transportieren von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten. Mit Schraubverschluss.

-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Auslaufsicher

Nennvolumen 500 ml
Ø 78,0 mm
Höhe 152,0 mm
Ø Gewinde 25 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.