Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Chemikalienflaschen 2500 ml schwarz ohne VerschlussSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN-Chemikalienflaschen 2500 ml schwarz ohne VerschlussSt.
UN-Chemikalienflaschen 2500 ml schwarz ohne VerschlussSt.
Artikel-Nr.:
     163-9073352
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084486-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
kautex verschluß enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.

Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 2500 ml
Höhe 282,0 mm
Gewinde GL 45
Farbe schwarz
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 2,41616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.