Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UN-Chemikalienflaschen 1000 ml enghals natur HDPE ohne Verschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN-Chemikalienflaschen 1000 ml enghals natur HDPE ohne Verschluß
UN-Chemikalienflaschen 1000 ml enghals natur HDPE ohne Verschluß
Artikel-Nr.:
     163-9073336
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084152 VE=6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
UN-Flasche
Enghalsflaschen, Serie 308/310, HDPE, UN-Zulassung
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. In Naturfarben oder Schwarz erhältlich. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Verschluss bitte separat bestellen.

Farbe natur
Inhalt 1000 ml
Höhe 211,80 mm
Gewicht 88 g
Gewinde 45 GL
Serie 1000
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen kautex, enghalsflasche, chemikalien enghalsflaschen, Flasche,Enghals PE, Flaschen,Enghals PE, Enghals,Flasche PE, Enghals,Flaschen PE, Chemikalien,Enghalsflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 1,84266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,61*
€ 225,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,84*
€ 187,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 132,12*
€ 157,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 117,93*
€ 140,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.