Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfverschluß kompl. für 1+2 Ltr. mit kurzer Spitzebestehend aus: 406-72103+419-73350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tropfverschluß kompl. für 1+2 Ltr. mit kurzer Spitzebestehend aus: 406-72103+419-73350
Tropfverschluß kompl. für 1+2 Ltr. mit kurzer Spitzebestehend aus: 406-72103+419-73350
Artikel-Nr.:
     163-9073316
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000072103+20 V-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfverschluss
kautex tropfverschluss
tropfverschluss
Tropfverschlüsse mit Käppchen, für Enghalsflaschen Serie 301/302/310, PE-LD
Naturfarben. Mit rotem PVC-Käppchen mit Halteband.

Verschlussgröße 28 mm
Für Flaschen 1000,2000 ml
Farbe natur
Material PE-LD
Weitere Suchbegriffe: Verschlüsse,Spritz, Verschlüsse,Tropf, LDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,06*
€ 66,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.