Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfverschlüsse mit Käppchen für Enghalsflaschen Serie 301/302/310 LDPE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tropfverschlüsse mit Käppchen für Enghalsflaschen Serie 301/302/310 LDPE
Tropfverschlüsse mit Käppchen für Enghalsflaschen Serie 301/302/310 LDPE
Artikel-Nr.:
     163-9073307
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000072102+20 V-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfverschluss
Tropfverschlusskäppchen
kautex tropfverschluss
tropfverschluss
Tropfverschlüsse mit Käppchen, für Enghalsflaschen Serie 301/302/310, PE-LD
Naturfarben. Mit rotem PVC-Käppchen mit Halteband.

Verschlussgröße 14 mm
Für Flaschen 10,20,30 ml
Farbe natur
Material PE-LD
Weitere Suchbegriffe: Verschlüsse,Spritz, Verschlüsse,Tropf, LDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.