| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9073302 Herst.-Nr.: 2000085681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 310 'Safe Grip', PE-HD, UN-Zulassung, schwarz Mit UN-Zulassung. Dank des vergrößerten Griffs gegenüber den standard Enghalsflaschen Serie 310, garantiert dieses Produkt Stabilität und Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen Füllgütern mit einem hohen spezifischem Gewicht. Verschluss bitte separat bestellen.
Nennvolumen 2500 ml Höhe 294,0 mm Gewinde GL 45 Farbe schwarz Material PE-HD Verschlussart ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 7,5832* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 9,9532* | € 11,8632* | | | | Lager 163 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|