Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Enghalsflasche 2500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN-Enghalsflasche 2500 ml
UN-Enghalsflasche 2500 ml
Artikel-Nr.:
     163-9073301
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000085405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 310 'Safe Grip', PE-HD, UN-Zulassung, weiß
Mit UN-Zulassung. Dank des vergrößerten Griffs gegenüber den standard Enghalsflaschen Serie 310, garantiert dieses Produkt Stabilität und Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen Füllgütern mit einem hohen spezifischem Gewicht.
Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 2500 ml
Höhe 294,0 mm
Gewinde GL 45
Farbe weiß
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 4,8096*
€ 6,6208*
Lager 163
25
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,90*
4 Tage
7
1
€ 12,95*
ab € 5,29*
€ 8,36*
25
Frei Haus
ab € 8,3946*
€ 10,2246*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 172,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.