Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Chemikalienflaschen 1000 ml HDPE ohne Verschlüsse s. Nr. 9072897 9072094 9072902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Chemikalienflaschen 1000 ml HDPE ohne Verschlüsse s. Nr. 9072897 9072094 9072902
Vierkant-Chemikalienflaschen 1000 ml HDPE ohne Verschlüsse s. Nr. 9072897 9072094 9072902
Artikel-Nr.:
     163-9072873
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000073097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
Vierkant Chemikalien Flaschen mit Weithalsöffnung. Die Chemikalienflaschen sind aus PE-HD gefertigt, welches hohe chemischen Beständigkeit aufweist.
Durch die weite Öffnung wird leichtes befüllen und reinigen gewährleistet.

Die Chemikalienflaschen haben eine UN-Zulassung für Feststoffe (Pulver und Granulate).

Ohne Verschluss, bitte separat bestellen.
Nennvolumen: 1000 ml
Breite: 85,0 mm
Tiefe: 85,0 mm
Höhe: 212,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 85 x 85 x 212,0 mm
Ø Gewinde außen: 54 mm
Verschlussart: ohne
Material: HDPE
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, chemikalien weithalsflasche hd-pe natur 1000ml, rechteckflaschen 1000 ml, rechteckflasche pe-hd, Chemikalien,Weithalsflaschen, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Vierkant,Chemikalienflaschen, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Weithalsglas braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,45*
€ 2,74*
4 Tage
124
1
€ 12,95*
ab € 2,08*
€ 3,86*
1
€ 8,50*
ab € 3,5633*
€ 5,9733*
2 Tage
9
9
Frei Haus
ab € 4,51778*
€ 8,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000083691
ab € 0,56*
Sonstiges
Kautex Textron
2000073199
ab € 0,49*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971898
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.