Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Chemikalienflaschen 500 ml ohne Verschluss s. Nr. 9072897 9072094 9072902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Chemikalienflaschen 500 ml ohne Verschluss s. Nr. 9072897 9072094 9072902
Vierkant-Chemikalienflaschen 500 ml ohne Verschluss s. Nr. 9072897 9072094 9072902
Artikel-Nr.:
     163-9072872
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000073096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
Vierkant Chemikalien Flaschen mit Weithalsöffnung. Die Chemikalienflaschen sind aus PE-HD gefertigt, welches hohe chemischen Beständigkeit aufweist.
Durch die weite Öffnung wird leichtes befüllen und reinigen gewährleistet.

Die Chemikalienflaschen haben eine UN-Zulassung für Feststoffe (Pulver und Granulate).

Ohne Verschluss, bitte separat bestellen.
Nennvolumen: 500 ml
Breite: 75,0 mm
Tiefe: 75,0 mm
Höhe: 161,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 75 x 75 x 161,0 mm
Ø Gewinde außen: 54 mm
Verschlussart: ohne
Material: HDPE
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: Weithalsgewindeflaschen, chemikalien weithalsflasche hd-pe natur 500 ml, rechteckflasche pe-hd, kautex rechteckflaschen, Chemikalien,Weithalsflaschen, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Vierkant,Chemikalienflaschen, Weithals,Flasche, PE, Weithals,Flaschen, PE, HDPE, Weithalsglas braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,09*
€ 2,09*
4 Tage
39
1
€ 12,95*
ab € 1,57*
€ 2,97*
1
€ 8,50*
ab € 2,6928*
€ 4,7328*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 3,777*
€ 5,698*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000083691
ab € 0,56*
Sonstiges
Kautex Textron
2000073199
ab € 0,49*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971898
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.