Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-EH-Vierkantflasche 1000 ml weiß ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDPE-EH-Vierkantflasche 1000 ml weiß ohne Verschluss
HDPE-EH-Vierkantflasche 1000 ml weiß ohne Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9072858
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000083992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
Vierkant-Chemikalien-Enghalsflaschen, PE-HD
Enghals, vierkantig. Weiß.
Verschluss bitte separat bestellen.

Farbe weiß
Inhalt 1000 ml
Gewinde Außen-Ø 32 mm
Breite 85 mm
Tiefe 85 mm
Höhe ohne Verschluss 221 mm

Verschlüsse bitte separat bestellen GL32:
Schraubverschluss rot, Nr. 9072863
Schraubverschluss blau, Nr. 9072041
Deckel weiß/blau, Drück-Dreh-System, Nr. 9072867
Deckel weiß/rot, Drück-Dreh-System, Nr. 9072905
Weitere Suchbegriffe: Vierkantflaschen, kautex enghalsflaschen hdpe 1000ml, rechteckflaschen 1000 ml, rechteckflasche pe-hd, Chemikalien,Enghalsflaschen, Vierkant,Flasche, PE, Vierkant,Flaschen, PE, Flasche,Vierkant, PE, Flaschen,Vierkant, PE, Vierkant,Chemikalienflaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 0,97*
€ 4,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,26*
€ 4,20*
72
Frei Haus
ab € 3,5705*
€ 4,3605*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084006
ab € 0,30*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084201
ab € 3,21*
Sonstiges
Kautex Textron
2000084200
ab € 0,60*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083951
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.