Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Rundflasche 250 ml naturfarben ohne Versschuß 9072788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDPE-Rundflasche 250 ml naturfarben ohne Versschuß 9072788
HDPE-Rundflasche 250 ml naturfarben ohne Versschuß 9072788
Artikel-Nr.:
     163-9072785
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000073085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rundflasche
kautex enghalsflasche hdpe 250ml
enghalsflaschen kautex
Rundflasche, Serie 308, PE-HD
Ideal für kosmetische Produkte, z. B. Emulsionen, Shampoos, Duschbäder, Cremes und als Nachfüllpackung.Anwendungsbereiche:
- Verpacken
- Lagern
- Transportieren
Klappscharnierverschluss einhändig zu betätigen.
Verschlüsse bitte separat bestellen, Artikelnr. 9072788.

Inhalt 250 ml

Maße:
Körper-Durchm.: 56,0 mm
Hals-Durchm. innen: 17,00 mm
Gewinde-Duchm. Außen: 22 mm
Höhe (ohne Verschluß): 135,5 mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Rund,Flaschen, Kosmetikflaschen, Flasche,Rund, Flaschen,Rund, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.