| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072525 Herst.-Nr.: 1129820 EAN/GTIN: 4032051253513 |
| |
|
| | |
| HPLC-Flasche DURAN® 4-Port Komplettsystem Zum sterilen Transfer von Medien oder zur Beschickung von HPLC-Automaten mit Lösemitteln. Flasche ist von -1 bis +1,5 bar druck- bzw. vakuumfest (gem. EN 1596, TÜV-geprüft mit GS Zeichen). Komplett mit autoklavierbarem 4-Port-Schraubverschluss aus PP, 4 Anschlussschrauben (schwarz, M8 Gewinde) und Silikondichtungen. Wiederverwendbar. Geeignet für Schlauchdurchmesser 1,6 mm und 3,2 mm. Ersatzteile einzeln erhältlich. Weitere Anschluss-System-Komponenten für GL45-Gewinde auf Anfrage. Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten. Flasche mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Neutralglas/Glasart I nach USP/EP. Autoklavierbar.
Inhalt 1000 ml |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HPLC-Flasche, Schlauchanschluss, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Säurekappenflasche, schraubkappe gl45 schwarz, säurekappenflasche 1000 ml, säurekappenflasche, Flasche,HPLC, Flaschen,HPLC, HPLC,Flaschen, Schraubdeckel, P:Schlauch, Schraubverschluss GL45, slicon, Schleuche, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 47,595* | € 60,255* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 50,10* | € 65,76* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,845* | € 66,385* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 61,14* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|