| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072172 Herst.-Nr.: 0327-0600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Flaschen, mit UN-Zulassung Für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.
-Mit UN-Zulassung (60 - 5600 ml) -Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5) -PP-Schraubverschluss mit Aluminium Innendichtung inklusive
Nennvolumen 600 ml Ø 74,0 mm Höhe 192,0 mm Material Aluminium Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluminiumflaschen bürkle, alu flasche, Aluminium,Flaschen, Flasche,Aluminium, Flaschen,Aluminium, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,97* | € 6,57* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 4,14* | € 6,83* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,41* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|