Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse mit LUP- Einlage schwarz f. GL 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse mit LUP- Einlage schwarz f. GL 68
Schraubverschlüsse mit LUP- Einlage schwarz f. GL 68
Artikel-Nr.:
     163-9072167
Hersteller:
     Klett-Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     35670+50068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschluss aus PP schwarz mit LDPE-Einlage für Gewinde GL 45.
PP Kunststoff kann in Temperaturbereichen von 0°C bis 100°C eingesetzt werden und ist physiologisch unbedenklich.
Gewinde: GL 68
Verschlussdichtung: LDPE
Für Flaschen: 1000 ml
Farbe: schwarz
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, schraubverschluss schwarz 68mm, schraubverschluss wh, schraubkappe schwarz, Schraub,Verschlüsse, LDPE, Schraubdeckel, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.