Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premiumverschluss PFA | Ø mm: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premiumverschluss PFA | Ø mm: 32
Premiumverschluss PFA | Ø mm: 32
Artikel-Nr.:
     163-9072159
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1129600
EAN/GTIN:
     4032051274716
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Premiumverschluss, PFA
Mit PTFE-beschichteter Dichtscheibe. Keine Farbzusätze (Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen) und temperaturbeständig von -196 °C bis 200 °C. Ideal für Trockensterilisation. Sehr hohe chemische Resistenz. USP / FDA konform. DMF auf Anfrage verfügbar. Autoklavierbar. Mit Retrace Code (Zertifikat via Internet).

Ø 32 mm
Höhe 32 mm
Gewinde 25 GL
Weitere Suchbegriffe: GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, duran schraubverschlusskappen gl25, schraubkappen, schraubkappe gl 25, Schraubverschlüsse,Kappen, Verschluss,Kappen, Kappe,Verschluss, Kappen,Verschluss, Spurenanalytik, DichtscheibeG13
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,714*
€ 8,65*
4 Tage
2
1
€ 12,95*
ab € 5,63*
€ 8,68*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 5,92*
€ 9,11*
5
€ 8,50*
ab € 7,21*
€ 9,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.