| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9071954 Herst.-Nr.: 211885403 EAN/GTIN: 4032051005563 |
| |
|
| | |
| Steilbrust-Weithalsstandflaschen, DURAN®, Braunglas -ISO 4796-2 -Mit NS-Schliff -Mit Glasdeckelstopfen -Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet -Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP -Autoklavierbar
Nennvolumen 1000 ml Ø 107 mm Höhe 201 mm Abmessungen (ØxH) 107 x 201 mm Schliffgröße NS60/46 Material DURAN® Glas Material Verschluss DURAN® Glas Farbe braun Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weithals-Standflasche, Weithalsstandflasche, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche duran braun schraub, standflasche, standflasche braun, Weithals,Flasche, Glas, Weithals,Flaschen, Glas, Flasche,Weithals, Glas, Flaschen,Weithals, Glas, Steilbrustflaschen, Stand,Flaschen, Weithalsflaschen, Flaschen, Weithals, P:Apothekerflaschen, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 104,10* | € 126,66* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,16* | € 132,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 141,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,99* | € 236,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|