Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas "Super Duty" 5000 ml Duran® niedrige Form mit Teilung und Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas "Super Duty" 5000 ml Duran® niedrige Form mit Teilung und Ausguss
Becherglas "Super Duty" 5000 ml Duran® niedrige Form mit Teilung und Ausguss
Artikel-Nr.:
     163-9051156
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211077307
EAN/GTIN:
     4032051266742
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas duran 5000ml
becherglas
becherglas 5000ml
  • Höhere Schlagzähigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilität durch verstärkten Rand
  • Reduziertes Bruchrisiko minimiert die Verletzungsgefahr und erhöht die Sicherheit im Labor
  • Ausgießer für sauberes Arbeiten
  • Autoklavierbar
  • Weiße, gut ablesbare Skala mit Teilstrichen
  • Durch die längere Lebensdauer und den hervorragenden Korrosionsschutz besonders wirtschaftlich
  • Eingebranntes Druckbild für lange Haltbarkeit


DURAN® SUPER DUTY
Laborglaswaren können durch verschiedene Laborprozesse beschädigt werden und zu Bruch gehen. Die DURAN® SUPER DUTY Produkte wurden speziell entwickelt, um dem Laboralltag besser gerecht zu werden. Die DURAN®SUPER DUTY Produkte zeichnen sich durch eine höhere mechanische Festigkeit aus. Die Schlagzähigkeit ist verbessert und die Bruchgefahr ist deutlich reduziert. Die DURAN® SUPER DUTY Produkte erhöhen die Sicherheit im Labor und helfen das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die längere Lebensdauer der SUPER DUTY-Produkte macht sie langfristig wirtschaftlicher.
Nennvolumen: 5000 ml
Ø: 170 mm
Höhe: 270 mm
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Superduty, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 12,95*
ab € 130,35*
€ 152,94*
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 159,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 170,27*
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 192,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.