| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9051088 Herst.-Nr.: 211318806 EAN/GTIN: 4032051003538 |
| |
|
| | |
| DURAN ® dickwandige Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung und Ausguss. Die Bechergläser sind autoklavierbar, das Druckbild ist eingebrannt und daher sehr lange haltbar. - Dickwandig
- Autoklavierbar
- Ausgießer für sauberes Arbeiten
- Eingeschränkte Verwendung als Kochglas aufgrund reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit
- Mit Graduierung (außer 10, 15, 20 Liter)
- Gut ablesbare Skala mit Teilstrichen
- Eingebranntes Druckbild für lange Haltbarkeit
- Neutralglas nach USP / EP und JP
Nennvolumen: 15000 ml Ø: 260 mm Höhe: 390 mm Mit Ausguss: Ja Art Graduierung: Gedruckt Farbe Graduierung: weiß Material: DURAN® Glas Autoklavierbar: Ja |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 288,40* | € 326,09* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,58* | € 341,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,77* | € 420,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|