Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierbecher 500 ml Duran dickwandig mit Teilung und Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtrierbecher 500 ml Duran dickwandig mit Teilung und Ausguß
Filtrierbecher 500 ml Duran dickwandig mit Teilung und Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9051044
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211314401
EAN/GTIN:
     4032051003477
Suchbegriffe:
Becherglas
Filterbecher
Filtrierbecher
becherglas duran 500 ml
DURAN® dickwandige Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung und Ausguss. Die Bechergläser sind autoklavierbar, das Druckbild ist eingebrannt und daher sehr lange haltbar.

  • Dickwandig
  • Autoklavierbar
  • Ausgießer für sauberes Arbeiten
  • Eingeschränkte Verwendung als Kochglas aufgrund reduzierter Temperaturwechselbeständigkeit
  • Mit Graduierung (außer 10, 15, 20 Liter)
  • Gut ablesbare Skala mit Teilstrichen
  • Eingebranntes Druckbild für lange Haltbarkeit
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
Nennvolumen: 500 ml
Ø: 89 mm
Höhe: 124 mm
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas 500 ml, becherglas, Filtrier,Becher, Becher,Filtrier, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 12,95*
ab € 24,22*
€ 33,90*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 25,69*
€ 35,43*
€ 8,50*
ab € 31,41*
€ 61,04*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.