Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Etikettendrucker i3300 Polyester | Typ: B33-635-488


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etiketten für Etikettendrucker i3300 Polyester | Typ: B33-635-488
Etiketten für Etikettendrucker i3300 Polyester | Typ: B33-635-488
Artikel-Nr.:
     163-9050814
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     361687
EAN/GTIN:
     0662820554646
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Etiketten Tough Tags
Etiketten Wash-off
Etiketten für Etikettendrucker i3300, Polyester

Typ B33-635-488
Farbe weiß
Breite 48,26 mm
Länge 6,35 mm
Material Polyester
  • Dauerhafter Klebstoff, Selbstlaminierende Wickel-Etiketten
  • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Dauerhafter Klebstoff, Raue Umgebung
  • Typ: B33-635-488
    Farbe: weiß
    Breite: 48,26 mm
    Länge: 6,35 mm
    Material: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,12525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,88*
€ 372,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 309,37*
€ 368,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,45*
€ 331,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,17*
€ 319,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,50*
€ 298,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.