Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lab Notizbuch (LLG-Labware) | Typ: Kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lab Notizbuch (LLG-Labware) | Typ: Kariert
Lab Notizbuch (LLG-Labware) | Typ: Kariert
Artikel-Nr.:
     163-9050751
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9050751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornotizbuch
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Lab Notizbuch
Für die Aufnahme von Forschungsdaten, experimentellen Verfahren und Design-Ideen. Paginierte Seiten mit Platz für Titel, Projektnummer, Datum und Unterschrift des Autors. Wasserfester und chemikalienbeständiger Einband. Am Ende des Notitzbuches befinden sich ein Periodensystem und Umrechnungstabellen. Unsere Notizbücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
US Letter Format, 216 x 279 mm. Ausführung: liniert oder kariert.

Typ Kariert
Beschreibung 200 Seiten
Farbe Blau


Dafür werden Labor-Notizbücher verwendet: Ein Labor-Notizbuch ist ein spezielles Notizbuch, das häufig von Wissenschaftlern, Forschern und Studenten in wissenschaftlichen Disziplinen wie Biologie, Chemie oder Physik verwendet wird. Es dient dazu, experimentelle Ergebnisse, Beobachtungen und Daten aufzuzeichnen, um später reproduzierbare und verlässliche Forschungsergebnisse zu erstellen.
Ein Labor-Notizbuch wird oft mit wichtigen Informationen wie Datum, Experimentbezeichnung, Hypothesen, Methoden, Ergebnissen, Schlussfolgerungen und Beobachtungen gefüllt. Es ist üblich, dass Labor-Notizbücher von anderen Wissenschaftlern und Prüfern überprüft und überwacht werden, um die Integrität der Forschungsergebnisse zu gewährleisten.
In vielen Fällen werden Labor-Notizbücher als wichtiger Teil des wissenschaftlichen Prozesses betrachtet und können sogar rechtliche Bedeutung haben, um die Urheberschaft von Entdeckungen und Erfindungen zu beweisen.
Typ: Kariert
Beschreibung: 200 Seiten
Farbe: Blau
Weitere Suchbegriffe: Notizheft, notiz-buch liniert, notiz buch, Labor,Notizbuch, Labor,Notizbücher, Notizbücher, Laborbuch, 818-0070, YY90.1, 15851658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.