| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042916 Herst.-Nr.: 10KK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanister für Lösemittel Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken. Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.
Typ 10 KK Beschreibung mit Schraubkappe 1 ½" Inhalt 10 l Abmessungen (B x T x H) 130 x 280 x 380 mm Gewicht 2.50 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, stahlblechkanister 10l, Kanister,Sicherheits, Sicherheits,Kanister, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Kanister,Edelstahl, Behälter,Sicherheits, Edelstahl,Behälter, Behälter,für Lösemittel, Gewindekappen, loesemittelbehaelter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 236,43* | € 280,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,75* | € 300,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,77* | € 301,61* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,68* | € 331,36* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,47* | € 344,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|