Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10 l weiß ohne Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 10 l weiß ohne Ausguß
Eimer 10 l weiß ohne Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9040010
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer, PE-HD, Serie 610/615, ohne Ausguss
-Graduiert
-Starkwandig
-Sehr stabil
-Lange Lebensdauer
-Literskala
-Mit kunststoffüberzogenem Stahltragebügel

Nennvolumen 10,0 l
Ø unten 212 mm
Ø Öffnung innen 253 mm
Höhe 279 mm
Mit Ausguss Nein
Farbe weiß
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, blecheimer 10l, desinfektionseimer, Eimer,Labor, Labor,Eimer, HDPE, kunsttoffeimer, eimer 30l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,88*
€ 24,16*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,67*
€ 28,67*
€ 8,50*
ab € 26,67*
€ 40,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.