| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9033181 Herst.-Nr.: 2116-0015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PC Zylindrisch. Äußerst stoßfest. Stapelbar. Nicht toxisch. Hervorragend geeignet für Kühlräume und Kühlschränke. Autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. -Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -schränken geeignet, Inhalt einfach zu beobachten -Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und vollständige Entnahme von Proben -Dosen für 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel -Dosen von 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln. -Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizerä und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Verschluss mit Schlauchanschluss für Flüssigkeitstransfer (Art.-Nr. 7.048 079) -Autoklavierbar/transparent
Nennvolumen 15,0 ml Ø 31 mm Höhe 46 mm Ø Gewinde 38 mm Verschlussart Schraubverschluss Material PC Material Verschluss PP Farbe transparent Farbe Verschluss natur Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, schraubkappe fisher scientific, weithalsbehälter, schraubverschluss 38mm, Dose,PC, Dosen,PC, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschluss GL45, Kühlschänke, Nalgene 2118, Flasche schreub |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,36* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,90* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|