Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborgasbrenner Fuego SCS pro mit Neigungssensor Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.232 207
6.232 207
6.231 770
Artikel-Nr.:
     163-9018584
Hersteller:
     WLD-TEC
Herst.-Nr.:
     8.204.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS
Für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor geeignet. Das niedrige Gehäuse ermöglicht ein bequemes Arbeiten; das stromlinienförmige Design reduziert die Störung des Luftstroms einer Reinraumwerkbank. Wahlweise lässt sich die Fuego SCS Serie mit Fußpedal, Tastenfunktion oder berührungslosem IR-Sensor bedienen. Aus Edelstahl, mit feuerfesten Bedienelementen.
-SCS Safety Control System: mit Gassicherheitsabschaltung: Zündungs-, Flammen- und Temperaturüberwachung, automatische Geräteabschaltung, Restwärmeanzeige, Brennerkopfmontageüberwachung
-BHC Brennerkopfüberwachung
-Abnehmbarer Brennerkopf
-Neigungsverstellung rechts / links
-Turboflamme
-Halterung für 3 Impfösenhalter
-Betreibbar mit stationären Erd- und Propan-/Butangasversorgungen, Kartuschengas oder Gasflaschen
-Geprüft durch DIN-DVGW, Prüfzeichen NG2211AS1067
-Garantie: 2 Jahre

Fuego SCS basic / Fuego SCS basic RF: Mit Edelstahlfußpedal. Das Fußpedal reguliert die Brenndauer entweder durch kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne IR-Sensor und ohne Grafikdisplay.

Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfußpedalbedienung.

Fuego SCS / Fuego SCS pro: Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fußpedalbedienung (Fußpedal optional). DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensorreichweite: 5 bis 50 mm.
Beleuchtetes Grafikdisplay: das animierte, selbsterklärende und sprachenlose Grafikdisplay erleichtert die schnelle Anwahl aller Funktionen, 6 Programme mit Brennzeitanzeige: 1 s bis 2 h einstellbar.
Der erste Sicherheitslaborgasbrenner mit Komfortpaket: Abkühlerinnerung für Impfösen, Temperaturregelung zum Erhitzen von Medien, Gasverbrauchsanzeige für Gaskartuschen, flexibel und individuell durch die Benutzerauswahl, akustische Signale zur Unterstützung
Zusätzliche Sicherheitsassistenten: Zero-Pressure Abschaltung für einen drucklosen Gasschlauch beim Arbeitende, grafische Installationshinweise erleichtern die erste Inbetriebnahme.

Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion (3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H):
Netzanschluß:
Gewicht: 103 x 130 x 49 mm
100-240 V 50/60 Hz, max. 0,3A; 9 V DC, 1,3 A
700 g

Typ Fuego SCS pro
Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, Gassensor, Infrarotsensor, Neigungssensor, laborbrenner erdgas, infrarotsensor, Gas,Sicherheitsbrenner, Sicherheits,Brenner, Labor,Brenner, Brenner,Bunsen, Gas,Brenner, Impfschlingen, Impfnadel, einmalimpfösen, campinggaz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,65*
€ 668,15*
46 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 610,29*
€ 692,95*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,76*
€ 796,61*
Lager 163
Frei Haus
ab € 748,20*
€ 841,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,08*
€ 999,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,95*
€ 982,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,22*
€ 954,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.