Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehkolben Pyrex® Enghals | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehkolben Pyrex® Enghals | Nennvolumen: 1000 ml
Stehkolben Pyrex® Enghals | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-9014022
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1070/24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Standkolben
Stehkolben, Pyrex®, Enghals
-Gemäß ISO 1773
-Mit abgeflachtem Boden zur Positionierung auf Werkbänken, Heizplatten etc.
-Aus Pyrex®-Glas, dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
-Ausgeszeichnete Chemikalienbeständigkeit für ein kontaminationsfreies Arbeiten
-Mit weißem Beschriftungsfeld

Nennvolumen 1000 ml
Ø Hals 36 mm
Ø 131 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (ØxH) 131 x 200 mm
Norm ISO 1773
Weitere Suchbegriffe: Stehkolben, Titrierkolben, stehkolben enghals 1000 ml, standkolben, stehkolben enghals, Kolben,Rund, atehkolben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,59*
€ 267,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,79*
€ 263,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,42*
€ 258,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,54*
€ 229,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,66*
€ 198,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.