Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 600 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 600 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück
Becherglas 600 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück
Artikel-Nr.:
     163-9013930
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     93306007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas
Bechergläser mit Ausguss und Graduierung (außer 25 ml) in hoher Form.

  • KIMAX® Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12331 / ISO 3819
  • Mit Ausguss und Graduierung
  • Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent.
Nennvolumen: 600 ml
Ø: 80 mm
Höhe: 150 mm
Norm: ISO 3819
Form Becher: hoch
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Autoklavierbar: Ja
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,906*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,766*
€ 4,48154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,706*
€ 4,41014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,266*
€ 3,88654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,741*
€ 3,26179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,226*
€ 2,64894
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.