Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 150 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas 150 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück
Becherglas 150 ml hohe Form Borosilikatglas 3.3Stück
Artikel-Nr.:
     163-9013921
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     93306004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
bechergläser 150 ml borosilikatglas...
becherglas
becherglas 150ml
Bechergläser mit Ausguss und Graduierung (außer 25 ml) in hoher Form.

  • KIMAX® Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12331 / ISO 3819
  • Mit Ausguss und Graduierung
  • Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent.
Nennvolumen: 150 ml
Ø: 54 mm
Höhe: 95 mm
Norm: ISO 3819
Form Becher: hoch
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: Boro 3.3
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.