Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 400 ml n.F. Boro 3.3 mit Teilung und Ausguss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 400 ml n.F. Boro 3.3 mit Teilung und Ausguss
Becher 400 ml n.F. Boro 3.3 mit Teilung und Ausguss
Artikel-Nr.:
     163-9013910
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     93206008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 400 ml
becherglas
Bechergläser mit Ausguss und Graduierung (außer 5, 10, 25 ml) in niedriger Form.

  • KIMAX® Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12331 / ISO 3819
  • Mit Ausguss und Graduierung
  • Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent.
Nennvolumen: 400 ml
Ø: 80 mm
Höhe: 110 mm
Norm: ISO 3819
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: Boro 3.3
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.