Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 10 ml niedrige Form Borosilikatglas 3.3Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas 10 ml niedrige Form Borosilikatglas 3.3Stück
Becherglas 10 ml niedrige Form Borosilikatglas 3.3Stück
Artikel-Nr.:
     163-9013906
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     93206002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas
becherglas 10 ml
Bechergläser mit Ausguss und Graduierung (außer 5, 10, 25 ml) in niedriger Form.

  • KIMAX® Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12331 / ISO 3819
  • Mit Ausguss und Graduierung
  • Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig, chemisch resistent.
Nennvolumen: 10 ml
Ø: 26 mm
Höhe: 35 mm
Norm: ISO 3819
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Material: Boro 3.3
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.